Finder - Support 10A 250V série 5532, bleu, étrier métal, à vis - 9472SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 30 mm
hauteur - 70.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823259062
Réf. Sonepar
00141259062
Réf. Fournisseur
9472SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
30 mm
hauteur:
70.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
61.3 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


