Finder - Support 10A 250V série 5533, bleu, étrier plastique, bobine et contacts séparés - 9403SPA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V série 5533, bleu, étrier plastique, bobine et contacts séparés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 76 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823283746

Réf. Sonepar

00141283746

Réf. Fournisseur

9403SPA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

27 mm

hauteur:

76 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

83.4 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5533, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier plastique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder