Finder - Support 10A 250V séries 4051, 4052, 4061,bleu, étrier métal,à cage, pinning 5mm - 9505SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 78.6 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823269153
Réf. Sonepar
00141269153
Réf. Fournisseur
9505SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
78.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


