Finder - Support 16A 250V pour série 6231, 6232, 6233, bleu, étrier métal, à cage - 9203SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 40 mm
hauteur - 91.3 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823258737
Réf. Sonepar
00141258737
Réf. Fournisseur
9203SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
40 mm
hauteur:
91.3 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
78.6 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


