Finder - Support 6A 250V 220 à 240V AC/DC, pour série 34, bleu, à cage, 6,2mm - 93010240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 88.4 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823195445
Réf. Sonepar
00141195445
Réf. Fournisseur
93010240
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
88.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
72.1 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


