Finder - Support 8A 250V série 4652, bleu, étrier métallique, Push-in - 97P2SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par perforation
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 95.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823401539
Réf. Sonepar
00141340154
Réf. Fournisseur
97P2SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par perforation
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
95.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
65.7 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


