Finder - Support CI undécal 10A 250V pour série 6013, bleu, diam 19mm - 90151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 11
largeur - 28 mm
hauteur - 28 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823186528
Réf. Sonepar
00141186528
Réf. Fournisseur
90151
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
11
largeur:
28 mm
hauteur:
28 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
13.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


