Finder - Support circuit imprimé 15A 250V série 5634, bleu - 9614SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support circuit imprimé 15A 250V série 5634, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 41.5 mm

  • hauteur - 29.5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823259413

Réf. Sonepar

00141259413

Réf. Fournisseur

9614SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

14

largeur:

41.5 mm

hauteur:

29.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

54 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Support circuit imprimé 15A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 564, bleu, étrier métallique

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder