Finder - Télérupteur de boite 24V AC, 1 contact NO 10A AgSnO2, 2 séquences - 260180244000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823460284
Réf. Sonepar
00141346028
Réf. Fournisseur
260180244000
Marque
Finder
pays de fabrication:
ITALIE
Télérupteur électromécanique de boite unipolaire avec alimentation 24V AC, 1 contact NO 10A, matériau de contact AgSnO2, bornes à cage et commutateur 2 séquences
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur électromécanique avec circuits et contacts indépendants. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 4 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur électromécanique avec circuits et contacts indépendants. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 4 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
NoticePDF
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


