Finder - Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 125V AC - 130181250000

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 125V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - relais

  • type de charge - universel

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823198149

Réf. Sonepar

00141198149

Réf. Fournisseur

130181250000

Marque

Finder

modèle:

relais

type de charge:

universel

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

composition:

élément de commande

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

pays de fabrication:

ITALIE

puissance de commutation CVC:

2000...2000 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation à borne

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télerupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 125V AC, commande basse tension, fonction télérupteur ou relais monostable

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.
Télérupteur électronique ou relais monostable 1 inverseur. Fonctionnement silencieux. Implusion de commande continue. Durée de vie mécanique et électrique importante. Recommandée pour applications SELV.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder