Finder - Télérupteur modulaire 1NO 16A 24V AC, AgSnO2 - 202180244000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension d’alimentation - 20.4...26.4 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823117072
Réf. Sonepar
00141117072
Réf. Fournisseur
202180244000
Marque
Finder
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
20.4...26.4 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


