Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 120V AC, commutateur 4 séquences - 202481200000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de commutation assigné - 16 A
type de tension de commande 1 - AC
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823267289
Réf. Sonepar
00141267289
Réf. Fournisseur
202481200000PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
16 A
type de tension de commande 1:
AC
pays de fabrication:
FRANCE
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 120V AC, bouton test et indicateur mécanique, commutateur 4 séquences
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


