Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V AC, commutateur 4 séquences - 202480120000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V AC, commutateur 4 séquences

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • type de tension de commande 1 - AC

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823267210

Réf. Sonepar

00141267210

Réf. Fournisseur

202480120000PAS

Marque

Finder

courant de commutation assigné:

16 A

type de tension de commande 1:

AC

pays de fabrication:

FRANCE

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 12V AC, bouton test et indicateur mécanique, commutateur 4 séquences

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder