Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 24V DC - 202290240000

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 21.6...26.4 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823236957

Réf. Sonepar

00141236957

Réf. Fournisseur

202290240000

Marque

Finder

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

21.6...26.4 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

pays de fabrication:

FRANCE

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder