Finder - Tempo multifonction multitension 2RT 12A 24-240VAC/DC, de 0,05s à 10jrs - 830202400000

FINDER
CopieCopie
Finder - Tempo multifonction multitension 2RT 12A 24-240VAC/DC, de 0,05s à 10jrs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 240...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...864000 s

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823358420

Réf. Sonepar

00141335842

Réf. Fournisseur

830202400000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

240...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...864000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78.8 mm

profondeur:

96 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé modulaire multifonction multitension 2RT 12A 24 à 240V AC/DC, 8 plages de temps de 0,05s à 10 jours, largeur 22,5mm

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder