Finder - Thermostat de paroi 1 inverseur, 16A, IP20, interrupteur été/hiver - 1T012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823235608
Réf. Sonepar
00141323560
Réf. Fournisseur
1T012
Marque
Finder
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.6...0.6 K
type d'alimentation électrique:
sans
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...37 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
hauteur:
79.6 mm
largeur:
79.6 mm
profondeur:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La Série 1T de Finder est composée de thermostats muraux digitaux et BLISS, un thermostat à l’interface simple et intuitive avec touches tactiles capacitives. Ils disposent d'un contact sec de sortie. Alimentation par pile.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


