Finder - Variateur de lumière 100W 230V AC, variation linéaire, à encastrer - 159182300000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - autre
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823375151
Réf. Sonepar
00141337515
Réf. Fournisseur
159182300000PAS
Marque
Finder
type de commande:
autre
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3...100 W
puissance nominale de charge inductive:
3...100 VA
puissance nominale de charge capacitive:
3...100 VA
puissance max. de commutation LED:
50 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...6 mm²
largeur d'appareil:
37 mm
hauteur d'appareil:
22.7 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


