Finder - Variateur de lumière 400W 230V AC, variation par paliers - 155182300400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - gris
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823335919
Réf. Sonepar
00141333591
Réf. Fournisseur
155182300400
Marque
Finder
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
installation intégrée
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...50 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
10...400 W
puissance nominale de charge inductive:
10...400 VA
puissance nominale de charge capacitive:
10...400 VA
puissance max. de commutation LED:
50 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
22 mm
profondeur d'appareil:
49.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


