Finder - Variateur de lumière universel modulaire 500W 230V AC, variation linéaire - 158182300500

FINDER
CopieCopie
Finder - Variateur de lumière universel modulaire 500W 230V AC, variation linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823358321

Réf. Sonepar

00141335832

Réf. Fournisseur

158182300500

Marque

Finder

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

100...500 W

puissance nominale de charge inductive:

100...500 VA

puissance nominale de charge capacitive:

100...500 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

17.5 mm

hauteur d'appareil:

88.8 mm

profondeur d'appareil:

60.8 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur de lumière universel modulaire 500W 230V AC, variation linéaire, compatible avec des lampes basse consommation, CFL, LED, transformateurs électromécaniques

Les Atouts de la gamme:

Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder