Finder - Variateur de lumière YESLY pour ruban LED 8A 12?24V DC, Bluetooth - 15219024B200PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - installation intégrée
nombre de sorties - 1
radio bidirectionnelle - Oui
couplage au bus inclus - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823429250
Réf. Sonepar
00141000014
Réf. Fournisseur
15219024B200PAS
Marque
Finder
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
installation intégrée
nombre de sorties:
1
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
puissance de sortie:
0...192 W
type de charge:
capacitif
puissance max. de commutation LED:
192 W
tension:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


