Finder - Ventilateur à filtre noir taille 5, 120V AC, 700m3/h, Push-in, IP54 - 7F20812057000

FINDER
CopieCopie
Finder - Ventilateur à filtre noir taille 5, 120V AC, 700m3/h, Push-in, IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 700 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...120 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823448749

Réf. Sonepar

00141344874

Réf. Fournisseur

7F20812057000

Marque

Finder

flux volumique, à soufflage libre:

700 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

120...120 V

type de tension:

AC

largeur:

320 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

141.2 mm

couleur:

blanc

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

120...120 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

140 W

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre taille 5, 120V AC, 700 m3/h, de couleur noir, puissance nominale 110W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder