Finder - Ventilateur à filtre taille 2, 230V AC, 55 m3/h, Push-in, IP54 - 7F2082302055

FINDER
CopieCopie
Finder - Ventilateur à filtre taille 2, 230V AC, 55 m3/h, Push-in, IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 55 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 155 mm

  • hauteur - 155 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823423791

Réf. Sonepar

00141342379

Réf. Fournisseur

7F2082302055

Marque

Finder

flux volumique, à soufflage libre:

55 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

155 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

66.2 mm

couleur:

blanc

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

29 W

pays de fabrication:

ITALIE

émission du bruit:

42 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre taille 2, 230V AC, 55 m³/h, de couleur gris clair, puissance nominale 29W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C

Les Atouts de la gamme:

Ventilateurs à filtre pour les armoires et tableaux électriques. Niveau sonore très faible, encombrement extérieur minimal. Temps d'installation et manutention réduit grâce au système d'accrochage rapide. Version noire disponible

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder