FINDIS Sud Est - BLOC MURAL 3 PRISES Type F (CEE 7/7) | 250 V AC 50 Hz | Côté câble d'a - PSSPL300C1WT

FINDIS SUD EST
CopieCopie
FINDIS Sud Est - BLOC MURAL 3 PRISES  Type F (CEE 7/7) | 250 V AC 50 Hz | Côté câble d'a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • nombre de raccordements USB - 0

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5412810292035

Réf. Sonepar

04929029203

Réf. Fournisseur

PSSPL300C1WT

Marque

FINDIS Sud Est

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

nombre de raccordements USB:

0

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

avec couverture:

Non

transparent:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

puissance de raccordement max.:

1700 W

BLOC MURAL 3 PRISES Type F (CEE 7/7) | 250 V AC 50 Hz | Côté câble d'alimentation B: France / Type C (CEE 7/16) | 250 V