Finimetal - ATHENA S S.SERV CHROME 50W - 3771501

CopieCopie
Finimetal - ATHENA S S.SERV CHROME 50W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 737 mm

  • profondeur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7392518038907

Réf. Sonepar

00090803890

Réf. Fournisseur

3771501

Marque

Finimetal

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

450 mm

hauteur:

737 mm

profondeur:

105 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Oui

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

matériau:

acier

régulation de puissance:

mécanique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

3 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

Athena S, Hauteur 725mm, Largeur 450mm, Puissance 50W (Chromé)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal