Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Element 1 280W 4W/cm2 230V C2 - RESSAVYALIR500

CopieCopie
Finimetal - Element 1 280W 4W/cm2 230V C2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257824522

Réf. Sonepar

00090782452

Réf. Fournisseur

RESSAVYALIR500

Marque

Finimetal

Résistance Arrière 280W 4W/Cm2 230V C2 pour Yali 500W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal