Non retournable

Finimetal - Element 1 525W 3W/cm2 230V C2 - RESSAVYALIF1250

CopieCopie
Finimetal - Element 1 525W 3W/cm2 230V C2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257825055

Réf. Sonepar

00090782505

Réf. Fournisseur

RESSAVYALIF1250

Marque

Finimetal

pays de fabrication:

FRANCE

Résistance Avant 525W 3W/Cm2 230V C2 pour Yali 1250W

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal