Non retournable

Finimetal - Element 1 575W 4W/cm2 230V C2 - RESSAVYALIR1000

CopieCopie
Finimetal - Element 1 575W 4W/cm2 230V C2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257882430

Réf. Sonepar

00090788243

Réf. Fournisseur

RESSAVYALIR1000

Marque

Finimetal

pays de fabrication:

FRANCE

Résitance Arrière 575W 4W/Cm2 230V C2 pour Yali 1000W

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal