🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Finimetal - Element 1 850W 2W/cm2 230V C2 - RESSAVYALIPF2000

CopieCopie
Finimetal - Element 1 850W 2W/cm2 230V C2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371962940

Réf. Sonepar

00090196294

Réf. Fournisseur

RESSAVYALIPF2000

Marque

Finimetal

Résistance Avant 850W 2W/Cm2 230V C2 pour Yali Plinhte 2000 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal