Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 1800 750 - VRP101800750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 694 W

  • type - 10

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692490

Réf. Sonepar

00090769249

Réf. Fournisseur

VRP101800750

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

694 W

type:

10

hauteur:

1800 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1346 W

exposant N:

1.2966

contenu en eau:

6.05 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 750mm, puissance 1275 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal