Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 0400 - EH225000400

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 967 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1872 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537631017

Réf. Sonepar

00090763101

Réf. Fournisseur

EH225000400

Marque

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

967 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1872 W

ULOW E 22 500 0400

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal