Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 0800 - EH225000800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1574 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3066 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537631024
Réf. Sonepar
00090763102
Réf. Fournisseur
EH225000800
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1574 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3066 W
ULOW E 22 500 0800


