Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 1200 - EH225001200

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1375 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1796 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537631055

Réf. Sonepar

00090763105

Réf. Fournisseur

EH225001200

Marque

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1375 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1796 W

ULOW E 22 500 1200

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal