Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 1400 - EH225001400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1604 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2096 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537631062
Réf. Sonepar
00090763106
Réf. Fournisseur
EH225001400
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1604 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2096 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


