Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 1600 - EH225001600

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1834 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2395 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537631048

Réf. Sonepar

00090763104

Réf. Fournisseur

EH225001600

Marque

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1834 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2395 W

ULOW E 22 500 1600