Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 0400 - EH226000400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 493 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 669 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630997
Réf. Sonepar
00090763099
Réf. Fournisseur
EH226000400
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
493 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
669 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


