Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 0600 - EH226000600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 740 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1003 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630959
Réf. Sonepar
00090763095
Réf. Fournisseur
EH226000600
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
740 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1003 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


