Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 0800 - EH226000800

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 0800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 986 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1338 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537630966

Réf. Sonepar

00090763096

Réf. Fournisseur

EH226000800

Marque

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

986 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1338 W

ULOW E 22 600 0800

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal