Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 1400 - EH226001400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1726 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2341 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630942
Réf. Sonepar
00090763094
Réf. Fournisseur
EH226001400
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1726 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2341 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


