Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 1600 - EH226001600

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1973 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2675 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537630911

Réf. Sonepar

00090763091

Réf. Fournisseur

EH226001600

Marque

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1973 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2675 W

ULOW E 22 600 1600

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal