Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 1800 - EH226001800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2219 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3010 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630935
Réf. Sonepar
00090763093
Réf. Fournisseur
EH226001800
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2219 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3010 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


