Finimetal - Rad BT ULOW E 22 600 2000 - EH226002000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2466 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3344 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630928
Réf. Sonepar
00090763092
Réf. Fournisseur
EH226002000
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2466 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3344 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


