Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 0600 - EH229000600

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 903 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1346 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537630898

Réf. Sonepar

00090763089

Réf. Fournisseur

EH229000600

Marque

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

903 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1346 W

ULOW E 22 900 0600

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal