Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 0800 - EH229000800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1795 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630881
Réf. Sonepar
00090763088
Réf. Fournisseur
EH229000800
Marque
Finimetal
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1795 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


