Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 1000 - EH229001000

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2244 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537630874

Réf. Sonepar

00090763087

Réf. Fournisseur

EH229001000

Marque

Finimetal

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2244 W

ULOW E 22 900 1000

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal