Non retournable

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 1400 - EH229001400

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2107 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3142 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537630867

Réf. Sonepar

00090763086

Réf. Fournisseur

EH229001400

Marque

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2107 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3142 W

pays de fabrication:

POLOGNE

ULOW E 22 900 1400

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal