Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 1600 - EH229001600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3590 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630843
Réf. Sonepar
00090763084
Réf. Fournisseur
EH229001600
Marque
Finimetal
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3590 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


