Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 1800 - EH229001800

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4039 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537630836

Réf. Sonepar

00090763083

Réf. Fournisseur

EH229001800

Marque

Finimetal

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4039 W

ULOW E 22 900 1800

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal