Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 2000 - EH229002000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4488 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537630829
Réf. Sonepar
00090763082
Réf. Fournisseur
EH229002000
Marque
Finimetal
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4488 W
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


