Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Rad sèche-serv Sanaga Gauche 08T060 Elec G (White Textured Black Textured ) - SAG50860EGWTBT

CopieCopie
Finimetal - Rad sèche-serv Sanaga Gauche 08T060 Elec  G (White Textured Black Textured )

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1246 mm

  • longueur - 750 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371644655

Réf. Sonepar

00090164465

Réf. Fournisseur

SAG50860EGWTBT

Marque

Finimetal

hauteur:

1246 mm

longueur:

750 mm

matériau:

acier

Sanaga Gauche 08T060 Electrique G , Puissance: 750W (White Textured Black Textured )

Les Atouts de la gamme:

SANAGA

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal