Finimetal - Rad sèche-serv Sanaga Gauche 12T060 Elec G (Black Textured White Textured) - SAG51260EGBTWT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1822 mm
longueur - 600 mm
matériau - acier
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371650663
Réf. Sonepar
00090165066
Réf. Fournisseur
SAG51260EGBTWT
Marque
Finimetal
hauteur:
1822 mm
longueur:
600 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Sanaga Gauche 12T060 Electrique G , Puissance: 1000W (Black Textured White Textured)
NoticePDF
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


